Four CM633GBS1 45L

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité de l'espace de cuisson 45 l

SIEMENS - Four combiné micro-ondes encastrable Softclose - IQ700 - Inox - Volume four (L): 45 l - Puissance max micro-ondes 900 W - 6 unité modes de cuisson - 14 programmes auto - H: 455,0 mm x L: 594 mm x P: 548 mm

 
 

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Micro-ondes

couleur de base du boîtier

acier inoxydable (inox)

capacité de l'espace de cuisson

45 l

type d'appareil micro-ondes

micro-ondes seul

valeur de raccordement

900 W

type d'exécution

encastrable

Profondeur

548 mm

Hauteur

455 mm

Largeur

595 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.